水性ルミラインクリヤー

水性ルミラインクリヤー シンロイヒ

環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。
乾燥性が良く、作業性に優れている。
アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。
下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)

用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング 特性蛍光、乾燥性 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※蓄光タイプは屋内用途でご使用ください。
※旧塗膜がある場合は付着性試験を行って下さい。
※塗装場所の気温や披塗物温度が5℃以下、湿度が85%以上または、換気が十分でなく 結露が考えられる場合は、塗装を避けて下さい。
※外部の塗装で降水、降雪の恐れのある場合及び強風時は塗装を避けて下さい。
※コンクリート面へは、シーラー塗装(コンクリートシーラーW)を行ってください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18855184 2000MW 1缶(1kg) 818-6479
オープン
7,998
8,798 (税込)
7日以内出荷

返品不可
18855193 2000MX 1缶(4kg) 818-6480
オープン
33,980
37,378 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする