トーヨーポリマー
ルビロン KA-10 20kg
用途
FRP・金属・コンクリート接着用
仕様
低粘度・即硬化タイプ
色
レッドブラウン・ホワイト
不揮発分
98%以上
質量混合比
1/3
粘度(mPa・s)
150、300000
硬化時間(時間)
0.5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1缶(20kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18857029
2KA10-020
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください