トーヨーポリマー
ルビロン KB-28M
用途
FRP・金属・コンクリート接着用
仕様
優れた耐熱・耐水・耐衝撃性・低温硬化性・高粘度ノンサグタイプ
色
グリーン、ホワイト
不揮発分
98%以上
質量混合比
1/1
粘度(mPa・s)
200000~300000
硬化時間(時間)
8
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1缶(20kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18857056
2KB28M-020
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください