トーヨーポリマー
ルビロン KB-33M
用途
FRP・金属・コンクリート接着用、注入用
仕様
優れた耐熱・耐水・耐衝撃性・低温硬化性 低粘度タイプ
トラスコ品番
855-8635
色
グレー、ホワイト
不揮発分
98%以上
質量混合比
1/1
粘度(mPa・s)
20000、30000
硬化時間(時間)
8
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1缶(20kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18857065
2KB33M-020
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください