ラチェット差し バネ式 2ツ穴

ラチェット差し バネ式 2ツ穴 KH(基陽)

用途手工具の収納 ミラー 材質スチール 仕様台座スリム トラスコ品番798-3409 幅(mm)35 高さ(mm)125 質量(g)130 タイプラチェットレンチ収納タイプ 奥行(mm)86 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18862218 189
2,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする