3in1マルチ・ドライフィルターRc1/4インチ

3in1マルチ・ドライフィルターRc1/4インチ - 前田シェルサービス

固形粒子0.01μm以上除去、水滴ゼロ、油滴99.99%除去。(圧力損失の少ないECOフィルターの為、CO2削減効果抜群)食品・医療品・化粧品メーカーに最適!
同芯同軸上に3つのエレメントを持ち、油分、水分の分離から乾燥、0.01μm以上の固形粒子を除去し、段階を経て圧縮空気を超クリーンなエアーにします。
2つの圧力計付きで、エレメントの交換時期を目視管理できます。
第2エレメントは約13000個の穴が開いた筒状の特殊綿が巻き状になっており、数万個の竜巻を起こします。
圧縮空気が通過する際、竜巻と同じ真空状態が起こり、外圧と内圧の差により水滴が気化され、ドライエアーをつくり出します。
その優れた機能を持つことからドライフィルターと呼称されます。 他のオイルミストフィルターと比べ圧力損失が30~50%も低い。

用途NCマシン、3次元測定機、エアーマイクロメーター、リークテスター、レーザー加工機、エアーツール、精密計測機、高級塗装、液晶製造関連、エアーブロー、製紙、化粧品、薬品、医療機器、電子機器製造、その他超クリーンなエアーを必要とする用途管接続口径1/4ねじの種類Rc寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97使用流体圧縮空気付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)5~60最大流量(L/min)300(0.7MPa時)ろ過度(μm)0.01油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18862699T-103A-10000.01
77,200
71,980
79,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする