MGディスク 125Φ 穴なし

MGディスク 125Φ 穴なし NCA(ノリタケコーテッドアブレーシブ)

特殊表面処理により、目詰まり・ヤケを防止します。

用途自動車補修作業。各種車両の研磨作業。塗装面の研磨作業。木工・家具の研磨作業。軽金属・樹脂製品の研磨作業。 砥材A 径(Φmm)125 基材Cwt 内容量1箱(50枚)
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18864494 A120 C720D 125X0 MG V00 120
オープン
3,500
3,850 (税込)
5日以内出荷

返品不可
18864503 A180 C720D 125X0 MG V00 180
オープン
3,500
3,850 (税込)
5日以内出荷

返品不可
18864519 A240 C720D 125X0 MG V00 240
オープン
3,500
3,850 (税込)
5日以内出荷

返品不可
18864528 A320 C720D 125X0 MG V00 320
オープン
3,500
3,850 (税込)
5日以内出荷

返品不可
18864537 A400 C720D 125X0 MG V00 400
オープン
3,500
3,850 (税込)
5日以内出荷

返品不可
18864546 A60 C720D 125X0 MG V00 60
オープン
4,398
4,838 (税込)
5日以内出荷

返品不可
18864555 A80 C720D 125X0 MG V00 80
オープン
3,898
4,288 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする