デスクスタンド

デスクスタンド 東京メタル
(4件のレビュー)

コード長さ(m)1.5 質量(kg)1 高さ(mm)970 スイッチロータリースイッチ 口金E26 電球EFD15EN E26電球型蛍光灯(60W相当) 挟み幅(万力)50mm セード寸法(mm)Φ172 アームダブルアーム 電球の種類電球型蛍光灯 内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18934248 SL-106BEFZ
4,500
 
 
取扱い終了
18934257 SL-106WEFZ
4,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18934248
2023-05-10
用途:
作業机の補助照明
不動産業

照明ランプのみLEDに変更して2台同じ物を使っています。機能的には必要にして充分と思います。

対象商品:
18934248
2022-09-16
用途:
微細な部品の加工時の照明として使用
株式会社タイヨウ 様

純正部品の蛍光灯では暗いので、ビームタイプのLEDランプに交換して使用しています。
年齢的に老眼が入って来ると明るい方が見やすく作業がしやすいです。また、自在に動いてくれるので、上から、左右からと作業内容によって非常に便利です。

対象商品:
18934248
2022-02-19
用途:
仕事の机
不動産業

とても満足。飽きのこないデザイン。蛍光灯型電球が付属してましたが、LED球へ変更。
これにより、傘上部のスイッチ周辺も熱を持って熱ってなることがなく、安全に使用できます。
そしたら、子供が気に入ってしまい、取られてしまいました。

対象商品:
18934248
2019-11-16
用途:
デスク照明に
製造業

クランプが金属製で、山田照明より小さく使いやすいので購入しました。
ただ、アームを固定する調節ネジが初日に駄目になったのと、今まで使っていた電球だと少しシェードからはみ出します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする