バイオギアタイツ(ロング)
機能瞬間汗処理で大量の汗もすぐ乾く「ドライアクセル」、動きやすいストレッチ性、紫外線をカットし日焼けから肌を守る、動的機能裁断・機能素材選定など運動時の動きやすさを追求したウエア設計
材質ポリエステル84%、ポリウレタン16%
内容量1本
シャツ・インナー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18978664
2019-11-23
- 用途:
- 雪の少ない土地゛ですが高齢者には生地がよくて温かい下着を選びます
飲食業
二か年購入しなかったので今年はミズノの下着を購入する予定です。
股下の生地が毎度着用してますと擦れ切れて無くなります、他の安い品
より擦り切れは早いと思います,でもきゃすいのと温かいのでミズノの品を
きています。