MIZUKAMI(水上) MIZUKAMI(水上)の 建築金物 MIZUKAMI(水上)の 建具金物 MIZUKAMI(水上)の ドア・扉金物 ソフト戸当り ソフト戸当り 注文コード 18993039 注文コード 18993039 ドアを閉める際の音の吸収やすきま密封に使用して下さい。 材質ABS樹脂 長さ(mm)2100 色ミディアムオーク 内容量1箱(50本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18993039 - オープン ¥9,298 ¥9,298 ¥10,228 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ドア・扉金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Nクッション エクシール 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ソフトクッション 強接着タイプ エクシール 税込¥1,758~ ¥1,598~ 663 笠木レス戸当り BEST[金物] 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 663K 角型笠木レス戸当り BEST[金物] 税込¥4,288~ ¥3,898~ 蓄光クッションゴム レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ クッションゴム レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ 3M バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム) 税込¥4,948~ ¥4,498~ 618H 戸当り帽子掛 BEST[金物] 税込¥3,298 ¥2,998 624A アーム型笠木戸当り BEST[金物] 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 608 戸当り帽子掛 BEST[金物] 税込¥4,398~ ¥3,998~ 617 戸当り帽子掛 BEST[金物] 税込¥923 ¥839 バスケットへ 608-13 ソリッド用フック付戸当り BEST[金物] 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 627S 笠木戸当り(静音) BEST[金物] 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 618HV 戸当り帽子掛 BEST[金物] 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 618H-13 ソリッド用戸当り帽子掛 BEST[金物] 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 624A アーム型笠木戸当り BEST[金物] 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 627S-36 笠木戸当り(静音) BEST[金物] 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ステンレス戸当り(マグネットタイプ) ジョー・プリンス竹下 税込¥2,858~ ¥2,598~ ステンレスガラス用戸当りスペーサー ジョー・プリンス竹下 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 掛金南京錠セット フジテック・ジャパン 税込¥758~ ¥689~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物ドア・扉金物戸当り戸当りパッキン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「戸当り」にはこんなカテゴリがあります 床取付型 ドア取付型 ゴム戸当り 戸当りパッキン 戸当りクッション 戸当り用部品 シェアする マイページ 最近見た商品