アフターロック

アフターロック FIRST(ファースト) アフターロック FIRST(ファースト) アフターロック FIRST(ファースト)

誰にでも簡単に取替ができる。バックセット100mm 5ホンピンシリンダー使用(アーマプレート2種類(L型・平型) が付属されています。但しL型でセット済。※フロントビスピッチ:80mm(新日軽・YKK)、90mm(トステム、不二サッシ、ビニフレーム)、100mm・110mm(トステム、三協アルミ、日鉄サッシ、アルコック)

材質ステンレス シルバー 適合扉厚(mm)25~32 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18994527 -
オープン
3,998
4,398 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする