曜日別特売

デリッシュ ササラヘッダー付

デリッシュ ササラヘッダー付 - パール金属
(1件のレビュー)
材質本体:天然竹、止金:鉄(クロムめっき)寸法(mm)直径35×185サイズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20033205C-1647
750
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20033205
2020-04-15
用途: 中華鍋のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

前使ってた物より少し小さかったので
つぎは大きい物にします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする