パール金属
便利小物 コンパクトキッチンバサミ
色
ホワイト
全長×幅W(mm)
145×85
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20034578
C-3822
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください