パール金属
リトルリッチ 電気チョコレーター
(1件のレビュー)
材質
本体:ポリプロピレン、ミニ鍋:アルミニウム(ふっ素樹脂塗膜加工)、ポリプロピレン
寸法(mm)
190×145×85
色
レッド
質量(g)
205
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20038297
D-326
¥
3,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください