曜日別特売

アンテノア ステンレス製クッキーメイト ケース付

アンテノア ステンレス製クッキーメイト ケース付 - パール金属アンテノア ステンレス製クッキーメイト ケース付 - パール金属
材質ステンレス鋼寸法(mm)140×65×110質量(g)135種類セット品名・タイプクッキー抜型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20041185D-3459
530
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする