EEスイーツ テフロンセレクト加工ゼリーカップ

EEスイーツ テフロンセレクト加工ゼリーカップ - パール金属
材質寸法(mm)外径75×35表面処理ふっ素樹脂品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20044728D-494426
300
取扱い終了
返品不可
20044737D-494523
300
取扱い終了
返品不可
20044746D-4946木の葉24
300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする