パール金属
炒めの鉄人 ふっ素加工IH対応フライパン
材質
本体:アルミニウム合金、底:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
寸法(mm)
全長500×幅305×120
質量(g)
1000
表面処理
(内面)ふっ素樹脂塗膜、(外面)焼付け塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20048203
HB-163
¥6,200
¥
3,298
¥3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください