曜日別特売

サンドでパンだ クローバー

サンドでパンだ クローバー - 曙産業サンドでパンだ クローバー - 曙産業サンドでパンだ クローバー - 曙産業サンドでパンだ クローバー - 曙産業サンドでパンだ クローバー - 曙産業サンドでパンだ クローバー - 曙産業

食パンにお好みの具をはさみ、重ねたパンの上から「サンドでパンだ」をグッと押すだけで簡単にふちの閉じたサンドパンが作れます
サンドパン表面に付くクローバー型の模様に合わせて4種類の具材を入れて楽しもう!
余ったパン耳のレシピ付きです
食洗機対応

材質ポリプロピレン寸法(mm)115×115×33グリーン質量(g)87耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18983187RE-932
880
599
659(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする