コードレスハンディブレンダー
コードレス・ハイパワーのハンディブレンダー。2つのアタッチメントで8通りの調理が可能。
ブレンダージャグとユニバーサルカッターのカップは専用フタ付き、冷蔵も冷凍もできる保存容器として使える。
用途ハンドミキサー、ハンディミキサー、ハンディブレンダー 、フードプロセッサーとして。
セット内容本体、ブレンダー、ブレンダージャグ(フタ付き)、ユニバーサルカッター(フタ付き)、充電器(収納スタンド)、取扱説明書、専用レシピブック
材質ステンレス、ポリプロピレン、ABS樹脂、SAN樹脂
質量(kg)本体+ブレンダー:0.64、ユニバーサルカッター:約230、充電器:約110
消費電力(W)500
電源DC12V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:62×400×65、ユニバーサルカッター:122×150×122、充電器:195×113×55
使用電池リチウムイオンバッテリー
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)約2
使用可能時間(分間)(満充電時)約20
内容量1台