曜日別特売

油を使わない エコフライヤー

油を使わない エコフライヤー - ONLIFE

油を一滴も使わず揚げ物ができるエコフライヤー。熱風だけで加熱するのでとってもヘルシー。
カロリーを気にせず美味しく食べられる。簡単操作で時短・省エネルギー。
油を使わないからヘルシー、脂肪分最大約80%カット。

用途
電気フライヤー、ノーオイルフライヤー、ノンオイルフライヤー、エアフライヤー 、フライヤー、揚げ物調理器として。ダイエット、揚げ物、から揚げ、プレゼント、景品に。
容量(L)
3
消費電力(W)
1400
材質
ABS樹脂、PA樹脂、ステンレス
質量(kg)
5.2
電源コード(m)
1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×340(取手57)×332
保証期間
お買い上げ日より1年
温度調整範囲(℃)
80~200
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18983817LFR-803
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする