流氷 しろくま電動かき氷器

流氷 しろくま電動かき氷器 - パール金属流氷 しろくま電動かき氷器 - パール金属流氷 しろくま電動かき氷器 - パール金属

自宅で手軽にかき氷ができる電動式かき氷器。
電動タイプなので、氷をセットして押すだけの簡単操作。
ご家庭でのデザート作りや、暑い季節のおやつタイムにぴったり。
製氷カップが2個付いているので、準備しやすく、家族で使いたい時にも便利です。

材質
駆動部・本体:ポリスチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) スイッチボタン:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-10℃)、中容器:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) 、カッター取り付け板:ABS樹脂(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) 、カッター刃・氷押さえ部:ステンレス鋼 製氷カップ:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-40℃)
寸法(mm)
210×190×310
質量(g)
960
コード長さ(m)
1.4
定格時間
5分
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82362790DD-8024
¥6,300
¥3,598
¥3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする