曜日別特売

おウチで簡単 しろくまくんかき氷器

おウチで簡単 しろくまくんかき氷器 - パール金属

ハンドルを回すだけで誰でも簡単にふわふわの氷を削ることができます。
製氷カップが2個付。
バラ氷OK

材質
本体・レバー・キャップ:ポリスチレン、中容器:ポリエチレン、氷押さえ板・シャフト:ポリアセタール、つまみ・カッター取り付け容器:ポリプロピレン ハンドル・カッター取り付け板:ABS樹脂、製氷カップ:ポリエチレン、削り刃・スパイク:ステンレス鋼
寸法(mm)
210×190×345
質量(g)
637
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82362799D-1327
4,200
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする