流氷 クルクルペンギン手動かき氷器

流氷 クルクルペンギン手動かき氷器 - パール金属

クルクル、ハンドルを回せばしろくまも回る手動かき氷器。
細かい・粗い2通りの氷が削れ、ふわふわからシャリシャリまでお好みの食感が楽しめます。
バラ氷OK、製氷カップ付で使いやすい。

材質
本体:ポリカーボネート (耐熱温度70℃ 耐冷温度 -20℃)、回転板・調節ユニット・回転ハンドル:ABS樹脂 (耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリスチレン(耐熱温度 70℃ 耐冷温度 -20℃)、氷押さえ:ポリアセタール(耐熱温度 100℃ 耐冷温度-20℃ )、氷押さえハンドル・回転ハンドルつまみ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) 製氷カップ:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度 -40℃)、 削り刃・バネ・スパイク:ステンレス鋼
寸法(mm)
250×250×300
質量(g)
990
外径×高さH(Φmm×mm)
【製氷カップ】100×50
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82362817DD-8026
¥5,600
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする