クーミィ 2通り削れる電動かき氷器
細め・粗め、2通り削れる電動かき氷器。
必要な時以外は電源が入らない安全スイッチ付。
押すだけ簡単操作。
場所を取らないコンパクト収納。
製氷カップ2個付。
バラ氷OK
- 材質
- 本体・脚部:ポリプロピレン(耐熱80℃、耐冷-20℃)、スイッチボタン・氷ケース:ABS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、調整レバー:ポリアセタール(耐熱90℃、耐冷-20℃)、カッター刃・氷押さえ部:ステンレス鋼、製氷カップ:ポリエチレン(耐熱70℃、耐冷-20℃)
- 寸法(mm)
- 155×155×335
- 質量(g)
- 829
- コード長さ(m)
- 1.1
- 定格時間
- 5分
- 内容量
- 1個
その他調理家電 の新着商品
カテゴリ























![Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電] Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80152497-260601-02.jpg)




