スマイル[家具]
発酵・ヨーグルトメーカー
SE6200
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18984255
品番
SE6200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
食べきりサイズの小分け容器で作れるヨーグルトメーカー。
牛乳に市販のヨーグルトを混ぜるだけで作れる。
容器はふた付きなので、冷蔵庫での保管も楽々。
温度調整ができるから、色々と作れる。レシピ付き。
用途
ヨーグルトメーカー、ヨーグルト、自家製ヨーグルト、乳酸菌、甘酒、甘酒メーカーとして。
付属品
小分け容器×4個(最大容量 180ml)
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×120×132
保証期間
お買い上げ日より1年
時間設定
1~48時間