ホットサンドクッカー

ホットサンドクッカー - 角利(角利産業)

耳までしっかり焼ける圧着式のホットサンドクッカー。
セパレートタイプで上下のプレートが脱着でき、片面だけでの使用も可能。
片面は食材がつまりにくくお手入れしやすいデザイン無しのフラットタイプ。
フッ素樹脂加工が施されているので汚れがつきにくくお手入れ簡単。

用途
キャンプでのホットサンド調理に
焚き火・ガスコンロでの朝食づくりに
自宅キッチンでの日常使いにも
BBQでの軽食調理に
登山・車中泊での携帯調理器具として
トラスコ品番
534-4941
材質
本体:アルミニウム合金(フッ素樹脂塗膜加工)、ハンドル:ステンレス・フェノール樹脂
幅(mm)
160
厚さ(mm)
35
全長(mm)
375
内容量
1個
注意
※食器洗浄機、食器乾燥機は使用できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0582518623070088
¥8,000
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする