洗えてたためる発酵器 PF103
タイマー:1分~24時間。
安全装置: 電流・温度ヒューズ、温度監視システム、オートオフ機能。
温度設定範囲: 25~45℃(±2℃)
室温以下にはなりません。
庫内温度表示:10~50℃・10℃未満→「Lo」表示・50℃以上→「Hi」表示
コード長:約1.5m。
天然酵母作りにも使える、パン作りにあると便利な電子発酵器です。
ほとんどの家庭用オーブン皿が丸ごと入ります。
工具なし1分で組み立て&分解ができ、簡単に水洗いができ衛生的!
- 内寸法(mm)
- 庫内:434×348×H400
- 電源(単相/V)
- 100(50/60Hz)
- 外寸法(mm)
- 組み立て時:495×415×H455、保管時:500×440×H290、コード長:約1.5m
- 内容量
- 1個
その他調理家電 の新着商品
カテゴリ



























