綾鷹茶葉のあまみ

綾鷹茶葉のあまみ コカ・コーラ

”あまみ”の強い茶葉を厳選し、低温でじっくりと丁寧に抽出された新しい味わいの緑茶です。
気分転換したいときやお食事と一緒に、ぜひお試しください。

種類緑茶 原材料緑茶(国産)・ビタミンC 成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.02g シリーズ綾鷹 容器ペットボトル 賞味期限メーカー製造日より8ヶ月 アレルギーなし
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(mL)
本数
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25167154 51745 1ケース(525mL×24本) 525 24 65-0414-78
3,378
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
25166865 51746 1ケース(2000mL×6本) 2000 6 65-0414-77
1,986
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする