エツミ
フォレスト VC-1N 5段一脚
ビデオカメラの撮影に適した軽量一脚。クイックシュー付き雲台とパン棒で機動力がアップ。水準器も内臓。雲台のティルト機構を活かせば、スチルカメラでも縦位置撮影が容易です。
色
ブラック
質量(g)
約300
材質
アルミ製
パイプ径(Φmm)
23
使用の目安
エントリー一眼レフ+ダブルズームキット程度
縮長(mm)
約425
伸長(cm)
約142.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19581425
E-2101
¥
4,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください