スマートフォンアダプターLL

スマートフォンアダプターLL - エツミスマートフォンアダプターLL - エツミスマートフォンアダプターLL - エツミスマートフォンアダプターLL - エツミスマートフォンアダプターLL - エツミ
(1件のレビュー)

大画面スマホを三脚にガッチリホールドするスマートフォン用三脚アダプター。iPhone6Plusにも余裕で対応する最大96mmの固定幅を持ちます。市販の三脚やカメラアダプターを介してのセルフ撮り、動画撮影に適しています。セルフ撮りスティックとの併用もお勧めです。

耐荷重(g)約180質量(g)約35幅(mm)(固定)約65-98主要材質ABS樹脂、他穴径(inch)(三脚ねじ)樹脂製1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19586307E-6610
1,200
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19586307
2025-10-20
用途: 組み立て作業の記録用
製造業

三脚は持っていたので手軽に使えるスマホアダプタを探していました。 価格なりの性能です、少し強めに押さえないとスマホが落下しますが、今のところ問題なく使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする