涼感タオル(カラビナボトル入り)

涼感タオル(カラビナボトル入り) ブレイン
(1件のレビュー)

水に浸して、軽く絞るだけで気化熱効果でひんやり!カラビナボトル付きなので持ち運びに便利。

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 種類冷却タオル 材質ポリエステル 寸法(mm)290×860 質量(g)36 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【カラビナボトル】66×187 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19566287 BR-561
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19566287
2022-02-11
用途:
社員用
卸売・小売業

社員用に大量購入。ワンシーズンでももてばいいかなとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする