再生紙ふせん 75×12
種類/ハーフサイズ
グリーン購入法適合。GPNエコ商品ねっと掲載。エコマーク認定商品 。(古紙パルプ配合率70%)
- エコマーク認定
- 認定
- 枚数
- 100枚×20本入り
- 寸法(縦×横)(mm)
- 75×12.5
- 紙質
- 色特殊紙(古紙パルプ配合)
- グリーン購入法
- 適合
- 再生材使用率(%)
- 古紙パルプ配合率70%
- エコマーク認定番号
- 16 112 057
- 内容量
- 1個(100枚×20本)
注意
※「タテ・ヨコ寸法」のヨコ側が粘着部分になっています。事務用品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19566637 | K2メ-R7512WX20 | 27192795 | メ-2054-R | ![]() | タックメモ 徳用 付箋 ハーフサイズ | コクヨ | 1箱(20本) | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 19566655 | K2メ-R7512YX20 | 27192786 | メ-2004 | ![]() | タックメモ 徳用 付箋サイズ | コクヨ | 1箱(20本) | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |





![ふせん 再生紙 クラウン[事務用品] ふせん 再生紙 クラウン[事務用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04415140-260914-02.jpg)
![ふせん 再生紙 クラウン[事務用品] ふせん 再生紙 クラウン[事務用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04415192-260914-02.jpg)
![ふせん 再生紙 クラウン[事務用品] ふせん 再生紙 クラウン[事務用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04415167-260914-02.jpg)
![ふせん 再生紙 クラウン[事務用品] ふせん 再生紙 クラウン[事務用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04415149-260914-02.jpg)
![ふせん 再生紙 クラウン[事務用品] ふせん 再生紙 クラウン[事務用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04415158-260914-02.jpg)
















