曜日別特売
K2メ-R7512YX20 再生紙ふせん 75×12 コクヨ 19566655

再生紙ふせん 75×12

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(100枚×20本)
注文コード
19566655
品番
K2メ-R7512YX20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,260

種類/ハーフサイズ
グリーン購入法適合。GPNエコ商品ねっと掲載。エコマーク認定商品 。(古紙パルプ配合率70%)

色
黄
エコマーク認定
認定
枚数
100枚×20本入り
寸法(縦×横)(mm)
75×12.5
商品構成
単色
紙質
色特殊紙(古紙パルプ配合)
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
古紙パルプ配合率70%
エコマーク認定番号
16 112 057
注意
※「タテ・ヨコ寸法」のヨコ側が粘着部分になっています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19566655K2メ-R7512YX2027192786メ-2004K2メ-R7512YX20 タックメモ 徳用 付箋サイズ コクヨ 27192786タックメモ 徳用 付箋サイズコクヨ1箱(20本)
¥1,798
税込¥1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
K2メ-R7512YX20 再生紙ふせん 75×12 1個(100枚×20本) コクヨ 【通販モノタロウ】