ロジクール 静音マウス プラス M331
従来モデルよりクリック音を90%以上軽減。右手にフィットする安心のワイヤレス静音マウス。
仕様【スクロールホイール】有、【チルト機能】無
質量(g)【マウス】90(電池含む)、【レシーバー】1.8
対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows RT、Windows 7、Mac OS X 10.5以降、Chrome OS
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】67.9×105.4×38.4、【レシーバー】14.4×18.7×6.1(超小型レシーバー)
使用電池単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
保証期間2年間
電池寿命最大24ヶ月
ボタン数3
インターフェイスUSB
無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
読取方式アドバンス オプティカル トラッキング
内容量1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07