ロジクール Bluetooth マウス M337
複数のOS上で使えるBluetoothワイヤレスマウス、ナビゲーションボタン搭載で高度なゼスチャー操作に対応、電池1本で最大10ヶ月の長電池寿命。
仕様【スクロールホイール】有、【チルト機能】有、【付属ソフトウェアバージョン】Logicool Optionsソフトウェア(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要)
本体質量(g)82(電池含む)
対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 10以降 Mac OS X 10.8以降、Chrome OS、Android 3.2以降
接続方式無線
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.5×33×61.1
使用電池単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
保証期間2年間
電池寿命最大10ヶ月
ボタン数6(チルト機能含む)
無線通信方式Bluetooth 3.0
操作距離約10m
読取方式レーザーグレードトラッキング
内容量1個