ロジクール ワイヤレスマウス M546
コンパクトで快適な使用感のワイヤレスマウス、作業に便利な2つのサムボタン搭載
デュアル軸ホイールで上下左右にスムーズなスクロール操作
最大18ヶ月の電池寿命、Unifying対応、ダークナイト
色ダークナイト
仕様【スクロールホイール】有(Web用ホイール)、【チルト機能】有
質量(g)【マウス】95.5(電池含む)、【レシーバー】1.63
対応OSWindows 10、Windows 8、Windows RT、Windows 7、Windows Vista
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】102×58.5×38.35、【レシーバー】14.3×14.9×6.5(UnifyingPicoレシーバー)
使用電池単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
保証期間3年間
電池寿命最大18ヶ月
ボタン数7(チルト機能含む)
インターフェイスUSB
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応)
操作距離約10m
読取方式レーザーグレードトラッキング
内容量1個