ロジクール M590 MULTI-DEVICE サイレント マウス

ロジクール M590 MULTI-DEVICE サイレント マウス ロジクール
(4件のレビュー)

空間を飛び越えて。手になじんで高機能、魔法のようにファイル移動。1つのマウスで2台のコンピュータを行き来できる新機能、Logicool FLOW。左右クリック音を従来モデルより90%以上軽減。手に馴染みやすい快適デザイン。

仕様【スクロールホイール】有、【特殊機能】静音左右クリック搭載、【付属ソフトウェアバージョン】 Logicool Optionsソフトウェア(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要) 質量(g)【マウス】101(電池含む)、【レシーバー】1.63 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【マウス】103×64×40、【レシーバー】14.9×14.3×6.5 対応OS【Unifying】Windows 10以降、Windows 8、Windows 7、Mac OS X 10.10以降、Chrome OS、【Bluetooth low energy テクノロジー】Windows 10以降, Windows 8、Mac OS X 10.10以降、Chrome OS、Android 5.0以降 接続方式ワイヤレス 使用電池単三形乾電池×1本(本体装着済み) 解像度1000dpi 保証期間2年間 電池寿命最大24ヶ月 ボタン数7(チルト機能含む) インターフェイスUSB 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応)、Bluetooth 読取方式アドバンス オプティカル トラッキング 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19570225 M590MG ミッドグレイ トーナル
3,750
 
 
取扱い終了
19570216 M590GT グラファイト トーナル
3,750
 
 
取扱い終了
19570234 M590RU ルビー
3,750
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19570225 M590MG 75402733 M650BBGR M650BBGR ロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネス ロジクール 75402733 ロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネス ロジクール 1個 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19570225
2022-02-09
用途:
仕事や休日のネット閲覧ほか

使い心地にたいへん満足してます。
普段はパソコンに付属のコード式を使っていますが、こんなにスムーズに操作できるのなら、もっと早く購入すればよかったと後悔してます。
高額のマウスは購入できないこと。パソコンとAndroidのスマホやタブレットと切り替えて使いたいことから、この製品に決めました。
どのショップでも品切れだったりで、たまたまモノタロウさんで近日出荷とのこと。直ぐに入手できました。
職場と自宅用でもうひとつ購入したくなりました。

対象商品:
19570225
2021-02-08
用途:
別室のPCにファイルをコピー(移動)するのが簡単

3D CADで設計&切削データを生成し、そのファイルを簡単に作業室のPCにコピーできるので便利に使っています。
手に馴染むサイズと程良い質感で気に入っています。

対象商品:
19570216
2021-02-03
用途:
パソコンのフォロー
株式会社テクノプラスト 様

無線ですので、持ちやすいです。
また購入したいと思います。

対象商品:
19570216
2020-03-02
用途:
ノートパソコンのマウスとして
製造業

以前からロジクール製の商品を使っていましたが,この商品は機能性と使い勝手よく,非常に手にフィットします。サイドボタンを頻繁に使うのでこの機種にしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする