曜日別特売

ロジクール ワイヤレスコンボ MK235

ロジクール ワイヤレスコンボ MK235 - ロジクールロジクール ワイヤレスコンボ MK235 - ロジクールロジクール ワイヤレスコンボ MK235 - ロジクールロジクール ワイヤレスコンボ MK235 - ロジクール
(3件のレビュー)

丈夫でシンプルな無線キーボード&マウスセット。優れた耐久性と長い電池寿命で使い方簡単な省スペース設計。

センサーオプティカルキー方式メンブレン仕様【押下圧】55g(±10)、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】ホーム、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤーの起動、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、スクロールロック、Pause/Break、【スクロールホイール】有グレー質量(g)【キーボード】475(電池含む)、【マウス】70.5(電池含む)、【レシーバー】2.0対応OSWindows 10 以降、Windows 8、 Windows 7/Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】435.5×137.5×20.5、【マウス】61.5×97.7×35.2、【レシーバー】14.4×18.7×66その他の機能耐水仕様インターフェースUSBキー配列108キー日本語レイアウト使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本解像度1000dpi保証期間2年間電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】1年キーストローク(mm)2.5ボタン数3(チルト機能含む)キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHz操作距離約10m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19570268MK235
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 会社でのPC作業
建設業・工事業

キ-ボ-ド&マウス共に使い勝手良いです。
ただし、マウスを静音にすれば善かったと後悔してます。

2025-09-03
用途: PC入力

キーボードを打つときの音がうるさくないので良いです。マウスの感度が良すぎて設定を変えても動きが速すぎるところが難点でした。

2025-03-12
用途: セットで安い
国立大学法人島根大学教育・研究機関

マウスとキーボードがついて安い。USBが1つで済むのも良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする