天井埋込形換気扇 低騒音

天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機

ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!

電圧(V)100 電源単相 適合パイプ径(Φmm)100 機外静圧(Pa)0 内容量1台
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
羽根径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19569096 VD-10ZC10 100 1.4 7.2/9.3 199×321×250 24/24.5
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19569105 VD-10ZT10 100 1.9 7.2/9.3 194×301.5×250 25/26
25,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19569114 VD-13ZC10 115 1.6 13/15.5 210×351×286 27.5/28.5
16,900
 
 
取扱い終了

返品不可
19569123 VD-13ZSC10 115 1.6 13/15.5 210×355×286 28.5/29.5
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19569139 VD-13ZT10 115 2.2 13/15.5 204×331.5×286 28.5/29
28,300
 
 
取扱い終了

返品不可
19569148 VD-15Z10 140 3.4 14/15.5 222×404.5×330 30.5/29.5
18,400
 
 
取扱い終了

返品不可
19569157 VD-15ZPC10 140 2.7 20/23 218×401×330 34.5/34
19,300
 
 
取扱い終了

返品不可
19569166 VD-15ZPT10 140 3.3 20/23 222×381.5×330 35.5/35
32,700
 
 
取扱い終了

返品不可
19569175 VD-20ZKC10 180 4 [強]44[弱]33/[強]49[弱]35 258×465×390 [強]36.5[弱]28/[強]35.5[弱]27.5
38,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする