曜日別特売

スマートフォン用インナーイヤーヘッドホン

スマートフォン用インナーイヤーヘッドホン - audio-technicaスマートフォン用インナーイヤーヘッドホン - audio-technicaスマートフォン用インナーイヤーヘッドホン - audio-technica

高性能を凝縮したミニマルデザインのΦ9.8mmドライバーでクリアな中高域再生。
装着性を重視したダウンサイジングボディで小さな耳にも快適フィット。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。
選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。

特性リモコンマイクプラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:コンデンサー型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)周波数特性100~10,000Hz再生周波数帯域(Hz)5~24,000音圧レベル(dB)102(出力)指向性全指向性インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)200音圧感度(dB)‐44(0dB=1V/Pa,1kHz)イヤホン形状カナル型内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19572124ATH-CKR30iS BKブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
19572133ATH-CKR30iS BLブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
19572167ATH-CKR30iS SVシルバー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
19572149ATH-CKR30iS PKピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
19572158ATH-CKR30iS RDレッド
オープン
取扱い終了
19572176ATH-CKR30iS YLイエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする