曜日別特売

ヘッドウォーンマイクロホン

ヘッドウォーンマイクロホン - audio-technica

自然なアクションのハンズフリー コミュニケーションを実現する軽快なヘッドウォーンマイク。
柔らかいバックホールド機構で頭にしっかりフィットして、激しい動きにもズレる心配の少ないデザイン。
マイクロホン本体は周囲のノイズに強い単一指向性。
スリムなフレキシブルアームでキメ細かく位置調整ができます。
コードを除く質量は、わずか35gの軽さ。

型式ダイナミック型質量(g)約35コード長さ(m)5.0(Φ2.6mm)周波数特性100~8,000Hz出力インピーダンス(Ω)600プラグΦ6.3mm2極標準指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)音圧感度(dB)-56内容量1個
注意
※パソコンやビデオカメラなど、プラグインパワーのマイク入力端子では使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19574294AT810X
10,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする