アクティブスピーカー
高音質の大音量が楽しめる大口径Φ52mmステレオスピーカー。
お手持ちのヘッドホンを接続時にも「はっきり音」の効果が得られます。
5.0mロングコードでらくらく調整。スピーカーを使わないときは、コードを本体に巻き付けて収納しておけるため邪魔になりません。
一定時間テレビから音声の入力がない場合、本体電源が自動でオフになり、電源を切り忘れても安心です。
テレビ音声と連動して自動で電源がオンになる機能も搭載しています。
仕様入力コード:5.0m直出し
型式アンプ内蔵スピーカーシステム
質量(g)約465(電池,コード除く)
最大出力(W)2000m+2000m(JEITA)
連続使用時間(時間)約50(3mW+3mW出力時)(指定の電池または充電式電池使用時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×170×86mm
使用電池電池(単3形アルカリ乾電池)×4、または充電式電池(単3形ニッケル水素電池)×4、またはDC5V(別売のACアダプターを使用、日本国内専用)
入力端子Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ
スピーカーユニットΦ52mm×2
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
内容量1個
スピーカー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 19574416
2020-06-09
- 用途:
- 耳が遠い母親のテレビ用
建設業・工事業
以前は電池式の物を使っていましたが、電池交換が面倒になり、ACアダプターが使えるもの変えようと思っていました。箱鳴りのカンカン音がしますが、母親も気に入っています。