ガラスキャビネット

ガラスキャビネット - アイリスオーヤマガラスキャビネット - アイリスオーヤマガラスキャビネット - アイリスオーヤマガラスキャビネット - アイリスオーヤマガラスキャビネット - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

シンプルなデザインで、どのお部屋の雰囲気にも合うガラスキャビネットです。キッチンでは食器棚として、リビングでは本棚や飾り棚として使用できます。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ガラス質量(g)24850耐荷重(kg)(全体)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×388×900内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19576035GKN-9060ウォールナット
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
19576017GKN-9060オフホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
19576026GKN-9060ナチュラル
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19576017GKN-906019576035GKN-9060GKN-9060 ガラスキャビネット アイリスオーヤマ 19576035ガラスキャビネットアイリスオーヤマ1台
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19576026GKN-906019576035GKN-9060GKN-9060 ガラスキャビネット アイリスオーヤマ 19576035ガラスキャビネットアイリスオーヤマ1台
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19576017
2020-04-14
用途: 給湯室にて使用
製造業

組立は30分位で出来ました。コンパクトで事務所で使用するには丁度良いかと思います。但し、中の臭いがありますので、しばらく扉を開けていないと私は気になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする