曜日別特売

DCギアドモータ TP-3641CA-CMタイプ

DCギアドモータ TP-3641CA-CMタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641CA-CMタイプ - スリーピース
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2内容量1個
全14種類を絞り込む
減速比
14種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
質量(g)
寸法L(mm)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73797964TP-3641CA-CM-5-H00-24545030(ギア)2992
21,690
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797973TP-3641CA-CM-10-H00-241045030(ギア)2492
21,690
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797982TP-3641CA-CM-15-H00-241548535(ギア)3329
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797998TP-3641CA-CM-18-H00-241848535(ギア)3274
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798007TP-3641CA-CM-25-H00-242548535(ギア)3199
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798016TP-3641CA-CM-30-H00-243048535(ギア)3165
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798025TP-3641CA-CM-36-H00-243648535(ギア)3137
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798034TP-3641CA-CM-50-H00-245053542(ギア)498.7
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798043TP-3641CA-CM-60-H00-246053542(ギア)482.3
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798052TP-3641CA-CM-75-H00-247553542(ギア)466
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798068TP-3641CA-CM-100-H00-2410053542(ギア)449.4
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798077TP-3641CA-CM-120-H00-2412053542(ギア)441.4
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798086TP-3641CA-CM-150-H00-2415053542(ギア)432.8
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798095TP-3641CA-CM-180-H00-2418053542(ギア)427.7
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする