曜日別特売

ゴム・コーティング下塗り剤 プライマー

ゴム・コーティング下塗り剤 プライマー - 産経創業

プラスティー・ディップ及びその他水性HFC製品と金属との付着度を400%までアップする為に特別開発された商品です。
ゴム・コーティング専用の一度で仕上るプライマーは自然乾燥型アクリル樹脂系下塗り剤です。
普通は、1回塗りとして使用されますが、極度の錆による腐食やすり傷、磨耗性の著しい部材には、2~3回塗り重ねて下さい。
この下塗り剤は、全ての金属面に密着し、特に亜鉛メッキされた表面には抜群の効果を発揮します。
金属を腐食から長期間護る方法として、手軽に誰でも簡単に塗れ、経済的な下塗り剤プラスティー・ディップの併用をお勧めします。

透明成分合成樹脂、顔料、有機溶剤内容量(mL)200塗り面積(m2)約1・1回塗り塗り重ね可能時間(分)20~30危険等級乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性内容量1缶(200mL)
注意
※火気厳禁。
※取扱中は、換気に注意して、必要に応じて保護マスクや手袋を着用して、吸込んだり、皮膚に触れないようにして下さい。
※取扱い時、タレ・ハネに注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19590446-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする