J&C
可変式MEGAダイヤルワイヤーロック
ダイヤルが大きくて見やすく、回しやすい。マイセットタイプで好きな番号に設定可能
仕様
マイセットタイプ(番号可変式)
ワイヤー長(mm)
700
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
キー方式
太さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19593194
JC-035WKIDS
KIDSブルー
ダイヤル式
12
700
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19593203
JC-035WKIDS
KIDSピンク
ダイヤル式
12
700
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください