高圧タンク内蔵プラポンプ REALIZE Ⅱ リアライズ2

高圧タンク内蔵プラポンプ REALIZE Ⅱ リアライズ2 WINTEC(ウインテック) 高圧タンク内蔵プラポンプ REALIZE Ⅱ リアライズ2 WINTEC(ウインテック) 高圧タンク内蔵プラポンプ REALIZE Ⅱ リアライズ2 WINTEC(ウインテック)
(2件のレビュー)

SG規格適合品軽量プラポンプ 高圧タンク内蔵で楽々空気が入ります。

適合タイヤバルブ英式・米式 ホース長さ(cm)約62 付属品ボール用、浮き輪用、ビニールボート用ノズル 質量(g)約725 高さ(cm)約60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19593553 93319
1,600
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19593553
2024-04-21
用途:
英式米式バルブの自転車の空気入れに使用
その他業種

とても快適に使わせてもらっています。ただ、タイヤの口径の小さい幼児用自転車には付属の英式クリップを使うと口金部分が大きくなって使えないので、パナレーサーのBFP-EA2英式クリップ2を代わりに先端に挿入して使わせてもらっています。

対象商品:
19593553
2018-11-19
用途:
自転車の空気入れ
その他業種

この値段で高圧タンク内臓で本体も軽く満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする