ファインポンプ 自動停止型
とてもコンパクト・軽量な自動停止式灯油ポンプ。満タンになるとオートストップ。給油が終わると自動的に止まる。使用中の安定性は抜群!給油中はポンプを手で固定する必要がない。背の低いポリタンクにも使用できる!灯油戻し口が低い位置にあるので背の低いポリタンクでもOK。
用途電動給油ポンプ、電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。
質量(kg)0.2
吐出量(L/min)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×65×540
使用電池単3乾電池×4(別売)
内容量1本