灯油ポンプ 直付けタイプ 2 自動停止型

灯油ポンプ 直付けタイプ 2 自動停止型 センタック
(5件のレビュー)

自動停止式灯油ポンプ。給油が終わると自動的に止まる。ポリタンクに、簡単に固定できる直付け型の灯油ポンプ。灯油タンクに付けたままつかえるので、収納ケースやトレイが不要。灯油タンク取り付けたままベランダコンテナに収納出来る(ベランダコンテナの高さ内寸455mm以上)。灯油専用。

用途電動給油ポンプ、電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。 材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS、POM、ゴム 質量(kg)0.4 使用温度(℃)5~40 吐出量(L/min)8.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×62×460 使用電池アルカリ単三形4個(別売) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19618297 CP-41
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19618297 CP-41 09229215 SP-400 SP-400 スーパーポンプ 直付 灯油専用 給油ポンプ センタック 09229215 スーパーポンプ 直付 灯油専用 給油ポンプ センタック 1個 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19618297
2022-11-22
用途:
灯油
サービス業

小さな石油ストーブで給油口が小さめなので、タンク直付でノズル先端が細いタイプを探してこれにしました。
タンクに固定したままに出来るのはかなり楽で良いです。給油のたびにタンクの口を開けてポンプ挿したり抜いたりするのは面倒なので。
ノズル先端も他のメーカーのものより細く、問題なく給油口に入りました。
2シーズン目に突入しましたが、今のところ不具合なく使えています。

対象商品:
19618297
2023-02-02
用途:
冬の必需品
卸売・小売業

単一乾電池用の物を10数年以上使用していましたが不動になり今回は安い電池で使える単三乾電池用を購入、少しパワーが弱いですが満足です

対象商品:
19618297
2021-01-21
用途:
灯油入れ、アルコール入れなど
医療・福祉・介護関連業

普段、灯油を入れる事は大変苦労しましたが、自動的に給油、自動的に止まる、大変楽でした。もう一本も購入して、業務用のアルコール入れを使わせてもらいました、節約と便利さは大変助かりました。

対象商品:
19618297
2020-02-08
用途:
部屋の暖房ストーブ用

吸い込みホース ポリタンクの底に灯油が残りやすいホースが固いため先端がタンクの底につかない。また給油ホースは固い方がやりやすい。ふにゃふにゃしすぎる。給油ホースの先端は残油がポリタンクに戻ればなおよい。いちいち布でふかないと垂れる。横入れの為。ポリタンク口のゴムパッキンの抜き差しは女性や年寄りの力のない方には硬くて大変だと思う。ロックレバーをつけて固定したほうが良いと思う。
ねじ止め式の物もあるが、それよりもこちらの方が使いやすいし灯油が垂れにくくて良いです。

対象商品:
19618297
2019-03-08
用途:
ストーブに灯油を入れています。

機能は問題ありませんが、ホース内の灯油を灯油缶に戻すときになかなか戻りません。先端を定位置に挿してもホース内に溜まっているので漏れてくる時があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする