電球チェンジャー

電球チェンジャー モノタロウ
(4件のレビュー)

電球を簡単かつ安全・便利に交換する事が出来ます。電球交換時にキュッと締め直したら空回りするようになり、電球の損傷を防止します。高温の電球を直接触れずに取り替える事が出来ます。万が一交換中に電球が破損しても破片がホールカップの中に落ち込んで二次的な事故を防止します。

用途ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業をする事ができます。 質量(g)(ポール)500、(ヘッド)135 段数3段 全長(m)1.17~3.1 適合外径(Φmm)10~76 適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ 内容量1本
注意
※不意の落下物等で目をケガする恐れがあります。作業中はヘルメット・保護メガネ・手袋を着用して下さい。
※やけどの恐れがあります。ランプの交換は必ず電源を切り、ランプが冷えてから行って下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19727463 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19727463 - 11132615 DLC-180 DLC-180 ランプチェンジャー DENSAN(ジェフコム) 11132615 ランプチェンジャー DENSAN(ジェフコム) 1本 5,598 税込6,158 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19727463
2021-03-08
用途:
電球交換

手の届かない所の電球交換用に購入
電球サイズが小さかったために別メーカー品は使用できずに困っていた所、モノタロウ製品を見つけて使用しました。
電球が落下する心配もなく、使用方法も簡単でよかったです。

対象商品:
19727463
2021-01-29
用途:
吹抜けの電球交換
慶野建築設計事務所 様 (サービス業)

慣れると簡単に高所の電球交換が出来ます。ただこの形状だとダウンライトの電球交換は難しいかもしれません。もう一つ違う形の先端パーツが付いていると助かるんですが。

対象商品:
19727463
2021-04-21
用途:
最悪

返品不可 1年間返品保証と表記あるけど、返品不可。
いろんな電球交換可能っほく書いてあるけど、そもそものケースが大きすぎて
天井の照明カバーに入らない。
露出電球限定商品。
本当分かり辛いし、返品不可1年間返品保証ってどっちやねん!!

MonotaROからの回答

表記がわかりづらく申し訳ございません。こちらは通常のモノタロウブランドの取り扱いではなく、アウトレット(訳あり)商品となり、不良品以外の返品対応をいたしておりません。よろしくお願いいたします。

対象商品:
19727463
2020-09-30
用途:
脚立でしか交換できないダウンライトの交換
ZOOM 様 (サービス業)

安全、簡単に交換できました。
脚立は怖いので安心して作業できます。
ライトにカバーある場合先端が入らない場合があるので確認が必要!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする